JAPPY
JAPPYの 電線/ケーブル
JAPPYの 汎用ケーブル
JAPPYの VCTF
ミニ定尺品(VCTF)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
57159466
品番
VCT-F 5.5SQX 2C 20M JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
仕様
導体構成:70本/0.32mm
厚さ(mm)
シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8
許容電流(A)
35
外径(Φmm)
導体:3.1
最高使用温度(℃)
60
シース色
灰色
仕上外径(Φmm)
11.5
導体抵抗
3.37Ω/km
半径(Φmm)
曲げ:69以上
最低使用温度(℃)
固定:-25、移動:-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表