曜日別特売
RTQ-180L-JP ロングラチェットトルクレンチ JAPPY 57159475

ロングラチェットトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トルク(N・m)18
内容量1本注文コード57159475品番RTQ-180L-JP
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)
ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止
全サイズ長さ380mmのロングタイプ

用途2分用全長(mm)380質量(g)600トルク(N・m)18ナットサイズ(inch[mm])1/4[17]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする