曜日別特売
RTQ-380L-JP ロングラチェットトルクレンチ JAPPY 57159491

ロングラチェットトルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トルク(N・m)38
内容量1本注文コード57159491品番RTQ-380L-JP
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)
ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止
全サイズ長さ380mmのロングタイプ

用途3分用全長(mm)380質量(g)600トルク(N・m)38ナットサイズ(inch[mm])3/8[22]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする