DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ストリッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワイヤーストリッパー
ソーラーケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57159518
品番
SPM-SS01
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ストリップ長を一定にできるガイド付
樹脂製で軽量・コンパクト
挟んで、くるくる回すだけ
材質
PVC
寸法(mm)
24×85×42
質量(g)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包:76×25×162
包装形態
ブリスター・台紙
梱包質量(g)
40
適合サイズ(mm
2
)
2.5〜6.0用
関連資料:
(3.05MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
参考になった