GIC[自転車用品]
GIC[自転車用品]の 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
GIC[自転車用品]の 電動自転車用バッテリーリサイクルサービス
92917-0099
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57159527
品番
92917-0099
参考基準価格(税別)
¥22,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
5.0Ah スライド脱着式モバイルバッテリー
用途
電動自転車用
色
ブラック
質量(g)
約600
バッテリー
定格出力:24V 形式:充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
5
充電時間(時間)
約4
適合車種
TRANS MOBILLY NEXT163-S/TRANS MOBILLY NEXT206
サイズ(mm)
89×188×40
バッテリー寿命
約300回
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません