ユニット
法令許可票
(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容
建築業の許可票
建築基準法による確認済
労災保険関係成立票
道路占用使用許可証
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57159533
品番
302-031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
文字内容
建築業の許可票
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
783-2991
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
250×350
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57159533
302-031
41500139
302-031A
法令許可票
ユニット
1枚
¥
499
税込
¥549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)