ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
法令許可票
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57159558
品番
302-072
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
文字内容
労災保険関係成立票
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
826-4229
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
250×350
質量(g)
80
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 118 031