ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
区域表示バー・ポケット式セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57163076
品番
343-60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A3サイズまでのオリジナル表示が出来ます。
下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。
材質
ビニールターポリン、鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム
トラスコ品番
826-3915
セット内容
区域表示バー、ワンタッチ取付標識ポケット式
寸法(mm)
(標識)600×450
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(表示バー)630×90×90/クランプ含む
商品説明動画
区域表示バー
参考になった