ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 開口部標識
開口部注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
開口部注意/酸欠危険場所/関係者以外立入禁止
注文コード
57163602
品番
345-32
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
開口部注意/酸欠危険場所/関係者以外立入禁止
取付方式
裏面粘着シート
材質
特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
トラスコ品番
826-4090
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
300×600
質量(g)
340