曜日別特売
349-27A 吹付け用プレート ユニット 57164056

吹付け用プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚文字内容M注文コード57164056品番349-27A
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
文字内容M材質亜鉛メッキ鋼板トラスコ品番826-3774プレート寸法(mm)350×300文字寸法(mm)約150×95質量(g)660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする