ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
吹付け用プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
V
プレート寸法(mm)
350×300
注文コード
57164336
品番
349-36A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・プレート寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
V
材質
亜鉛メッキ鋼板
トラスコ品番
826-3783
プレート寸法(mm)
350×300
文字寸法(mm)
約150×95
質量(g)
660