風抜けメッシュ標識(横断幕)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57164695 品番 352-36
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メッシュ素材を使用しているので4mm幅の網目を通して風抜けが良く、ターポリン性の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3.
強風対策に最適です。
標識文字を際立たせたシンプルなデザインにインパクトのあるカラーリング。
また、インクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工をしているので、後ろが透けずに遠目にもはっきりわかります。

文字内容安全第一 材質メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン(アルミハトメ穴×14) 付属品46cmヒモ×14本 トラスコ品番826-4097 寸法(mm)800×5400 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする