ごみ袋スタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57166314 品番375-26
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

便利な折り畳み式。

材質/仕上鉄/白塗装 付属品止め具×2 トラスコ品番739-5949 幅(mm)440 寸法(mm)410×440×700 高さ(mm)700 奥行(mm)410
注意
※ゴミ袋は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
清掃、イベント開催時
その他業種

ゴミ袋の大を使うときに便利
今まではテーブルは壁等にガムテープを使って利用しいたが
大きなゴミ袋を自立して利用でき便利だった。
燃えるゴミ、ペットボトル、缶などのプレートがあると便利
今は都度、手書きしている
価格はもう少し安くてもいいのでは

2024-12-05
用途:
剪定枝の処分
その他業種

剪定枝の処分時にごみ袋を固定したくて購入。袋の固定は付属品ではなく市販の目玉クリップを使用して交換しやすくしました。作業が捗り満足してます。

対象商品:
57166314
2021-09-28
用途:
剪定後の枝処理時に
自動車・二輪車・自転車関連業

庭木の剪定後の枝を細かくして処分する時、ゴミ袋の口が大きく空いた状態を維持できるため、袋をおさえなくてよく捗りました。
ロックするプレートを鎖に付け替えて、幅の調整ができるようにして使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする