ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルタイ(避難誘導)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57166716
品番
377-541
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
文字内容
避難誘導
取付方式
ヘルメット取付
材質
ネオプレンゴム
トラスコ品番
826-4259
寸法(mm)
90×310
質量(g)
26