ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
パトロールベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57166962
品番
379-93
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
左右マジックテープで胴回りサイズを自由に調整できます。
胸廻ポケット付で携帯電話などを収納できます。
トラスコ品番
826-3893
材質
(本体)ポリエステル100%、(反射部)高輝度マイクロプリズム
幅(mm)
(反射帯)50
テープ地色
白
肩幅(cm)
約37
着丈(cm)
約58
胴囲(cm)
約100〜135
色(本体)
ブルー
ポケット寸法(mm)
(胸)145×105