ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの コーンサイン
コーンサイン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
駐車禁止
注文コード
57167267
品番
385-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,140
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。
文字内容
駐車禁止
取付方式
カラーコーン取付
材質
PP発泡に高輝度反射シート貼り
トラスコ品番
740-1442
寸法(mm)
515×300×95
質量(g)
200
板厚(mm)
4
表示寸法(mm)
495×295