コーンサイン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57167303 品番 385-74
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。

文字内容工事関係者以外立入禁止 取付方式カラーコーン取付 材質PP発泡に高輝度反射シート貼り トラスコ品番740-1469 寸法(mm)515×300×95 質量(g)200 板厚(mm)4 表示寸法(mm)495×295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57167242
2020-03-10
用途:
国道 歩道マンホール作業
建設業・工事業

マンホールの位置により1箇所で2枚使用なので、コンパクトで便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする