撮影用黒板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57168186 品番484-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで狭い場所、部材の撮影に最適。

寸法(mm)310×460 付属品水性ペン・マグネット式消し具 仕様ホワイトボード・立てかけ式 トラスコ品番741-8817 材質スチールホワイトボード 厚さ(mm)18 文字内容施工者・立会人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする