短冊型ステッカー(タテ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード57168676 品番812-45
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡単に貼れるステッカータイプ。

文字内容防犯カメラ作動中 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー トラスコ品番826-4293 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)360×120 質量(g)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
不法投棄看板取付時
建設業・工事業

不法投棄看板取付時に単管パイプに取付ました。アルミ複合板を台紙にして取付ました。安価で助かりました。

対象商品:
57168676
2022-10-06
用途:
敷地内の防犯対策(重点箇所:駐輪場)
サービス業

駐輪場・ゴミ置き場など不正行為に対する抑止効果のためステッカーを貼る事にしたが、色は白に黒字両サイドに赤のラインで字も大きく分かりやすいデザインで効果のほどはまだわかりませんが、抑止に期待してます。

対象商品:
57168676
2019-10-17
用途:
防犯対策

ポールや縦樋の曲面にもしっかり張り付き耐久性もある。日焼けによる色褪せも今のところ心配はないようです。

1人が参考にしています
対象商品:
57168676
2018-09-19
用途:
防犯カメラ設置時

イメージよりもちょっと大きすぎましたが、逆に目立って良いかも・・・。材質も安っぽくなくてイイ感じです。サイズを一回り小さくしたものを安価で提供して貰えるとベストです。

対象商品:
57168676
2018-06-09
用途:
屋外表示の交換
田園都市駐車場 様

配色(赤)は少し目立ち過ぎですが、退色した既設品の交換としては安価で良いと思います(張り直しも出来ました)。

対象商品:
57168676
2022-11-25
用途:
ハウスの防犯
製造業

ダミーカメラを設置したので、防犯カメラ設置のシールを貼りました。
サイズが大きく目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする