高圧ガス関係標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57170207 品番 827-011
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
文字内容高圧ガス製造事業所 取付方式穴4 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) トラスコ品番826-4352 寸法(mm)600×300 厚さ(mm)1.2 質量(g)200 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57170252
2023-01-24
用途:
窒素CE設備の表示として
株式会社オプトテクノ 様 (製造業)

窒素CE(Cold Evaporator)設備があるので、会社の正門脇と設備手前に法令に従い標識を設置しました。黄色地に黒文字なので、非常に良く目立つ良い標識です。

対象商品:
57170252
2017-11-20
用途:
事業所入口に常時設置
テーエス運輸株式会社 様

検査前の交換で急いでおり、他社では納期1週間でしたが、2日で届きました。鉄製の物を探していたが、無かったのでこれにしましたが、風の強い所で、フェンスに取り付けるには少し弱い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする