ユニット
ゼッケンステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
色(本体)
白
文字内容
救護
タイプ
胸用
注文コード
57170925
品番
831-972
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
色・文字内容・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
訓練時の衣類の上に直接貼り、役割表が可能です。
訓練終了時に簡単に剥がせて、ステッカーの糊が残りません。
文字内容
救護
色(本体)
白
トラスコ品番
826-4199
寸法(mm)
60×90
材質
アセテートサテン
タイプ
胸用
枠の色
赤
文字色
黒