ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
差込式アームホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57171975
品番
848-73
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
取付方式
ゴムバンド式
材質
(表示部)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル
付属品
A7サイズ記入用紙×4(74×105mm)
トラスコ品番
826-3901
寸法(mm)
(表示部)87×145、(ゴムひも部)25×320
色
緑