ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
表示スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57172955
品番
868-162
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
自作表示に差替え可能!多くの用紙サイズに対応します。
取付方式
スタンド式
材質
(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂・白塩ビ板
トラスコ品番
826-4390
種別
両面
寸法(mm)
(本体)300角×1155、(差込板)297×220
仕様
差込板付(両面透明・仕切り用白板)
質量(kg)
3.8
タイプ
A4タテ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません