ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの バッジ
ブルゾン用透明差替ポケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57174127
品番
873-651
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
自作の役割表示をブルゾンに穴を開けることなく固定できます。
材質
透明塩ビ
付属品
スナップロック×4
仕様
背中用
トラスコ品番
826-4209
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
250×330
注意
※用紙はついていません。