ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの バッジ
ブルゾン用透明差替ポケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57174145
品番
873-652
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
自作の役割表示をブルゾンに穴を開けることなく固定できます。
材質
透明塩ビ
付属品
スナップロック×2
仕様
胸用
トラスコ品番
826-4210
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
100×120
注意
※用紙はついていません。