ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
コーンサイントップU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
除雪作業中
取付方式
カラーコーン取付
注文コード
57174328
品番
874-871A
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
薄暗くてもはっきり見える蛍光表示。
取付簡単なコーン用表示ボード。
別売コーンに取り付けるだけのお手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーン等で連結できます。
文字内容
除雪作業中
取付方式
カラーコーン取付
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)蛍光ステッカー
トラスコ品番
819-6082
種別
片面
寸法(mm)
412×280×88
質量(kg)
0.4
本体質量(kg)
約0.4
表示寸法(mm)
250×250