コーンサイントップU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容落雪注意 取付方式カラーコーン取付 注文コード57174407 品番874-891A
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は文字内容・取付方式・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

薄暗くてもはっきり見える蛍光表示。
取付簡単なコーン用表示ボード。
別売コーンに取り付けるだけのお手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーン等で連結できます。

文字内容落雪注意 取付方式カラーコーン取付 材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)蛍光ステッカー トラスコ品番819-6086 種別片面 寸法(mm)412×280×88 質量(kg)0.4 本体質量(kg)約0.4 表示寸法(mm)250×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする