ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
物を置くな・投げるな落とすな標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57176306
品番
330-01A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
平成27年7月1日施行労働安全衛生規則改正適合品です。
表示内容
足場の上に物を置くな!
取付け方法
ビス止め(ビス別売)穴4ヵ所
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
用途
工場現場での足場墜落事故防止の啓蒙表示に
トラスコ品番
775-7379
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
取付穴径(Φmm)
4.2
エコマーク認定番号
20118001