曜日別特売
BNX-013G 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド 57178906

 

BNX-013G 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド 57178906
BNX-013G 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド 57178906
BNX-013G 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド 57178906
BNX-013G 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド 57178906
BNX-013G 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド 57178906
BNX-013G 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド 57178906
BNX-013G 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド 57178906

屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード57178906品番BNX-013G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。
通電確認ができるパイロットランプ付。
未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。
ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。
プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。

用途
屋内用延長コード。
質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
注意
※漏電では作動しない。過負荷時のみ作動。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 電気の安全確認しながらの作業中に

研磨作業をしていると 工具やコードの状態を確認できないときが多いですが
ブレーカー付きだと安心して作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする