※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57220056
品番
TSDS19
参考基準価格(税別)
¥16,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、16、19
段数
8
段幅(mm)
5
トラスコ品番
792-2868
質量(g)
65
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3〜4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質
コバルトハイス
タイプ
ノンコーティング
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
ノンコーティング