曜日別特売
AUX99-16-16RP-SB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 57220366

 

AUX99-16-16RP-SB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 57220366
AUX99-16-16RP-SB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 57220366

アルミコントロールボックス AUXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台カバー・側板 シルバー/コーナー ブラック注文コード57220366品番AUX99-16-16RP-SB
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。
産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板カバー・側板 シルバー/コーナー ブラック質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×99×160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする