TRUSCO
TRUSCOの 面取り・バリ取り
TRUSCOの 面取りカッター
TRUSCOの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57221203
品番
TCSHS
参考基準価格(税別)
¥29,880
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
刃数
3枚刃
先端角(°)
90
材質
ハイス(HSS)
用途
面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
トラスコ品番
794-9251
セット内容
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)
457
表面処理
ノンコーティング
切刃形状
3枚刃