曜日別特売
L32-130T ラインマスター(超硬チップタイプ) TRUSCO 57221228

L32-130T ラインマスター(超硬チップタイプ) TRUSCO 57221228
L32-130T ラインマスター(超硬チップタイプ) TRUSCO 57221228
L32-130T ラインマスター(超硬チップタイプ) TRUSCO 57221228

ラインマスター(超硬チップタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57221228品番L32-130T
参考基準価格(税別)¥39,660販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ケガキ部に超硬チップを使用していますので耐久性に優れています。
ケガキ作業が簡単に行えます。ミーリングチャック、サイドロックホルダを使い、あらゆる機械に簡単に取り付け可能です。
スプリングで軸方向に移動するためテーパ面にもケガキ作業ができます。

用途ミーリングチャックなどに取り付けてのケガキ作業に。トラスコ品番791-4482全長(mm)130質量(g)500先端角(°)90芯径(mm)6作動距離(mm)18シャンク径(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする