※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの ポケットルーペ
普及型メタルルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222052
品番
SUT-16
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。
倍率(倍)
16
用途
一般検査用。
仕様
クロームナシジメッキ
トラスコ品番
786-9088
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×28×17
レンズサイズ(mm)
21
材質(レンズ)
ガラス