TLH-105LAW LEDライト付ヘッドルーペ TRUSCO 57222077 TLH-105LAW LEDライト付ヘッドルーペ TRUSCO 57222077 TLH-105LAW LEDライト付ヘッドルーペ TRUSCO 57222077

LEDライト付ヘッドルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57222077 品番TLH-105LAW
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。
LEDライト付のため細かい作業にも適しています。
メガネを掛けたままでも装着可能です。
外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。
特に細かいものを見るときにお使いください。

倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目) 用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。 仕様替ランプ交換不可 トラスコ品番798-5193 質量(g)150 タイプヘッドセット型 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) レンズサイズ(mm)85×35 材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57222077
2024-03-22
用途:
主に自作のための半田付作業

半田付作業の際、以前は照明付きルーペで確認し飛び散った半田を除去しながら作業していたが、直接半田付けしながら確認できるので作業効率が上がった。まだ、使用期間が短いため照明用の電池の消耗時間についてはこれからであるが今のの所問題は発生していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする