簡易ミニ騒音計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57222138 品番TSN-MN
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付きです。
バックライト付で見易いです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。 トラスコ品番787-9792 幅(mm)55 質量(g)152 奥行(mm)38 電源9V角型乾電池×1本(別売) 精度±1.5dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×144 分解能0.1dB 周波数特性A 周波数範囲(Hz)31.5〜8000 測定レベル範囲(dB)30〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする