TRUSCO
TRUSCOの その他測定用品
TRUSCOの タイマー・ストップウォッチ・時計
TRUSCOの ストップウォッチ
防滴型ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57222147
品番
TSW95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい大型文字表示です。
時計機能付です。
濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。
規格
(保護等級)IPX5
防水性
日常生活防水
最大計時
23時間59分59秒
最小計時
1/100(秒)
トラスコ品番
781-3457
質量(g)
57
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
95×64×22
機能
単純計時