樹脂ソケット(めねじ取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57222402 品番 TRS-S2NR
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズRc1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 トラスコ品番819-5068 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0〜50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0〜50
注意
※TRS-S2NRのみねじ部に補強用インサート(真鍮製)入りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57222402
2018-05-07
用途:
工具
タカシマ 様 (建設業・工事業)

プラスチック素材でとても軽く、ロック機能がありエアーホースが抜ける事ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする