※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの ボールプランジャー
ボールプランジャー(スチールボール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222603
品番
T10PJ
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
ねじ寸法
M10×1.5
ストローク(mm)
2
用途
本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5250
全長(mm)
19
材質(本体)
スチール
質量(g)
6.6
材質(ボール)
スチール、焼入れ
耐熱温度(℃)
250
ボール径(Φmm)
6
耐荷重(N)
24〜45