※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの ボールプランジャー
ボールプランジャー(ステンレスボール)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2
注文コード
57222612
品番
T10PJ-SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
この商品は
ストローク
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
ねじ寸法
M10×1.5
ストローク(mm)
2
用途
本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5268
全長(mm)
19
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
6.8
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
250
ボール径(Φmm)
6
耐荷重(N)
24〜45