※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの ボールプランジャー
ボールプランジャー(スチールボール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222664
品番
T20PJ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
ねじ寸法
M20×2.5
ストローク(mm)
4.5
用途
本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5403
全長(mm)
30
材質(本体)
スチール
質量(g)
45
材質(ボール)
スチール、焼入れ
耐熱温度(℃)
250
ボール径(Φmm)
12
耐荷重(N)
56〜111