※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T20PJ-SUS ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCO 57222673 T20PJ-SUS ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCO 57222673

ボールプランジャー(ステンレスボール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57222673 品番 T20PJ-SUS
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。

ねじ寸法M20×2.5 ストローク(mm)4.5 用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 トラスコ品番791-5411 全長(mm)30 材質(本体)ステンレス 質量(g)45 材質(ボール)ステンレス、焼入れ 耐熱温度(℃)250 ボール径(Φmm)12 耐荷重(N)56〜111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする