TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの ボールプランジャー
ボールプランジャー(ステンレスボール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222698
品番
T3PJ-SUS
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
ねじ寸法
M3×0.5
ストローク(mm)
0.4
用途
本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5454
全長(mm)
7
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
0.2
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
250
ボール径(Φmm)
1.5
耐荷重(N)
3〜4.5