T6PJ ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO 57222743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6PJ ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO 57222743
T6PJ ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO 57222743

ボールプランジャー(スチールボール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)1
内容量1個注文コード57222743品番T6PJ
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。

用途
本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
ねじ寸法M6×1ストローク(mm)1トラスコ品番791-5616全長(mm)14材質(本体)スチール質量(g)1.7材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250ボール径(Φmm)3.5耐荷重(N)11~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする