※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの ショートプランジャー
ショートプランジャー(スチールピン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222804
品番
T16ST
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
ねじ寸法
M16×2
ストローク(mm)
4.5
用途
本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5390
全長(mm)
24
材質(本体)
スチール
質量(g)
23
耐熱温度(℃)
250
ピン径(Φmm)
(センター)8.5
材質(センターピン)
スチール、焼入れ
耐荷重(N)
38〜78