TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの ショートプランジャー
ショートプランジャー(スチールピン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222813
品番
T8ST
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
ねじ寸法
M8×1.25
ストローク(mm)
2
用途
本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5713
全長(mm)
16
材質(本体)
スチール
質量(g)
3.7
耐熱温度(℃)
250
ピン径(Φmm)
(センター)3.8
材質(センターピン)
スチール、焼入れ
耐荷重(N)
16〜33