※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T10PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222822 T10PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222822

スプリングプランジャー(スチールピン)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57222822 品番 T10PN
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。

ねじ寸法M10×1.50 ストローク(mm)3 用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 トラスコ品番791-5276 全長(mm)22 材質(本体)スチール 質量(g)9.2 耐熱温度(℃)250 ピン径(Φmm)(センター)4 材質(センターピン)スチール、焼入れ 耐荷重(N)10〜39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57222908
2018-10-22
用途:
位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様

押し込む時のスムーズさが足らない
ストローク中のどこかに引っかかりがあるように思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする