※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの プランジャー
TRUSCOの スプリングプランジャー
スプリングプランジャー(樹脂ピン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222838
品番
T10PN-R
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
ねじ寸法
M10×1.50
ストローク(mm)
3
用途
本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
トラスコ品番
791-5284
全長(mm)
22
材質(本体)
スチール
質量(g)
8.1
耐熱温度(℃)
50
ピン径(Φmm)
(センター)4
材質(センターピン)
樹脂(POM)
耐荷重(N)
10〜39