※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T16PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222865 T16PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222865

スプリングプランジャー(スチールピン)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57222865 品番 T16PN
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。

ねじ寸法M16×2.00 ストローク(mm)5 用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 トラスコ品番791-5373 全長(mm)32 材質(本体)スチール 質量(g)35 耐熱温度(℃)250 ピン径(Φmm)(センター)7.5 材質(センターピン)スチール、焼入れ 耐荷重(N)45〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57222908
2018-10-22
用途:
位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様

押し込む時のスムーズさが足らない
ストローク中のどこかに引っかかりがあるように思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする