※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T20PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222883 T20PN スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO 57222883

スプリングプランジャー(スチールピン)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57222883 品番 T20PN
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。

ねじ寸法M20×2.50 ストローク(mm)7 用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 トラスコ品番791-5420 全長(mm)40 材質(本体)スチール 質量(g)68 耐熱温度(℃)250 ピン径(Φmm)(センター)10 材質(センターピン)スチール、焼入れ 耐荷重(N)52〜125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57222908
2018-10-22
用途:
位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様

押し込む時のスムーズさが足らない
ストローク中のどこかに引っかかりがあるように思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする